fin de vie
Adee - Recepteur interrupteur 1 canal modulaire 16A

Adee - Recepteur interrupteur 1 canal modulaire 16A

ADEE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • adapté pour interrupteur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3662901001059

Réf. Sonepar

00162100105

Réf. Fournisseur

10020068

Réf. Commerciale

Adee

mode boutons

Oui

mode commutation

Oui

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

couleur

blanc

adapté pour interrupteur

Oui

alimentation en courant

230 V CA

nombre de relais

1

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

fréquence radio

868 MHz

Récepteur interrupteur 1 canal modulaire 16A