Advantech - 4G/3G/2G High Gain Magnetic Mount Ultra-Wideband Antenna, SMA-M - BB-GA.110.101111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001007

Réf. Fournisseur

BB-GA.110.101111

Marque

Advantech

LTE/GSM/CDMA/DCS/PCS/WCDMA/UMTS/GPRS/EDGE/GPS/Wi-Fi antenna 698MHz to 960MHz, 1575MHz, 1710MHz to 2700MHz, 3500MHz Thin bendy cable, RG174/U, length 1 m Gain 3dBi Robust High Strength Super Magnet Mount RoHS Compliant Connector - 1x

Les Atouts de l'article:

LTE/GSM/CDMA/DCS/PCS/WCDMA/UMTS/GPRS/EDGE/GPS/Wi-Fi antenna698MHz to 960MHz, 1575MHz, 1710MHz to 2700MHz, 3500MHzThin bendy cable, RG174/U, length 1 mGain 3dBiRobust High Strength Super Magnet MountRoHS CompliantConnector - 1x SMA-Male