Advantech - Carte PCI de communication 4 ports RS-232 protection électrostatique surtension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
08085000785
Réf. Fournisseur
PCI-1610C-CE
Réf. Commerciale
Advantech
Carte PCI de communication 4 ports RS-232, protection électrostatique, surtension et isolation, Compatible avec le bus PCI 2.2, Prise en charge d'une vitesse de série allant jusqu'à 921,6 kbps, et de tout réglage de débit en bauds, 4 ports
Les Atouts de l'article:
- Carte PCI de communication 4 ports RS-232, protection électrostatique, surtension et isolation - Compatible avec le bus PCI 2.2 - Prise en charge d'une vitesse de série allant jusqu'à 921,6 kbps, et de tout réglage de débit en bauds - 4 ports RS-232 - OXuPC1954 UART avec norme FIFO de 128 octets - Adresse E/S automatiquement attribuée par PCI Plug & Play - Registre des interruptions pour une performance accrue - PCI universel, supporte le signal du bus PCI 3,3 V ou 5 V - Protection contre les surtensions de 1 000 VDC