Advantech - Switch 8FE + 4GE (2 bypass) LAN Manageable EN501 55 24-110VDC IP67 - EKI-9512G-4GMW-AE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
08085000471
Réf. Fournisseur
EKI-9512G-4GMW-AE
Réf. Commerciale
Advantech
M12 connector with IP67 rugged housing,Complies with EN50155 & EN50121-3-2,Up to 8 PoE ports which support IEEE802.3af/at,Wide nominal power input range: 24~110VDC,Operating power input range: 16.8~137.5VDC,Supports X-Ring Pro for rapid an