Aerospot - TRITON KIT OSB IP65 EO 6W SH 3K BLC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760286973067
Réf. Sonepar
05169697306
Réf. Fournisseur
166241
Réf. Commerciale
Aerospot
puissance du système
6 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
TRITON KIT OSB IP65 EO 6W SH 3K BLC