Aerospot - TRITON MBA IP20 NF 5W SLI NO DIM 4K ACB - 146543
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MBA-IP20 NF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760286975542
Réf. Sonepar
05169697554
Réf. Fournisseur
146543
Marque
Aerospot
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
La marque : Aerospot vous présente la référence : 146543
De la gamme de produit : Mba-ip20 nf
Désignation technique:
- Triton mba ip20 nf 5w sli no dim 4k acb
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)