Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aet - Buzzer electronique 90dB 24Vcc son discontinu IP30-36

AET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 90 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • indice de protection (IP) - IP30

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665703044903

Réf. Sonepar

00576001757

Réf. Fournisseur

PF90024

Réf. Commerciale

Aet

volume

90 dB

tension nominale

24 V

type de courant

DC

type de signal acoustique

tonalité intermittente

indice de protection (IP)

IP30

consommation d'électricité

0.01 A

température ambiante

-20...70 °C

Buzzer piezo encastrable son discontinu

Les Atouts de l'article:

Buzzer piezo encastrable son discontinuPuissance 90 dB (30 cm) Encastrable facilement dans un perçage de diamètre 28 mm