Aet - Combine 108dB feu flash 13J 24Vcc optique Rouge IP66-67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.98 A
puissance - 13 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703040981
Réf. Sonepar
00576000532
Réf. Fournisseur
DSF50243
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
couleur de calotte
rouge
type de signal acoustique
programmable
consommation d'électricité
0.98 A
puissance
13 W
source lumineuse
autre
volume
108 dB
type de signal optique
lumière flash
indice de protection (IP)
IP66
Combiné extrêmement robuste spécialement adapté aux conditions d'environnement industriels les plus sévères.
Les Atouts de l'article:
Combiné extrêmement robuste spécialement adapté aux conditions d'environnement industriels les plus sévères.Combiné très robuste IP66/67, résistance mécanique IK08, en fonte d'aluminium Choix de 31 sons, 3 peuvent être commandés à distance Fflash très