Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Aet - Combine 112dB feu flash 5J 230Vca optique Orange IP66

AET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.05 A

  • puissance - 5 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665703059686

Réf. Sonepar

00576003916

Réf. Fournisseur

TL105X2302

Réf. Commerciale

Aet

type de courant

AC

couleur de calotte

orange

type de signal acoustique

programmable

consommation d'électricité

0.05 A

puissance

5 W

source lumineuse

autre

volume

112 dB

type de signal optique

lumière flash

indice de protection (IP)

IP66

Combiné 112dB feu flash 5J 230Vca optique Orange IP66