Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aet - Combine Feu tournant-113dB OPTASON 10-15 Vcc - Transparent - 64 sons

AET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 1.737 A

  • puissance - 20 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665703145341

Réf. Sonepar

00576314534

Réf. Fournisseur

O530BTV20120

Réf. Commerciale

Aet

type de courant

DC

couleur de calotte

incolore

type de signal acoustique

programmable

consommation d'électricité

1.737 A

puissance

20 W

source lumineuse

autre

volume

113 dB

type de signal optique

gyrophare

couleur du boîtier/corps

rouge

indice de protection (IP)

IP65

Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.

Les Atouts de l'article:

Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.Ampoule halogène G6,35 / GY6,35. 20W / 25W4 sons commandables à distanceFaible cour