Aet - Combine Feu tournant-113dB OPTASON 103-127 Vca - Transparent - 64 sons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - incolore
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.241 A
puissance - 25 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703145464
Réf. Sonepar
00576314546
Réf. Fournisseur
O530BTV21150
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
couleur de calotte
incolore
type de signal acoustique
programmable
consommation d'électricité
0.241 A
puissance
25 W
source lumineuse
autre
volume
113 dB
type de signal optique
gyrophare
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP65
Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.
Les Atouts de l'article:
Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.Ampoule halogène G6,35 / GY6,35. 20W / 25W4 sons commandables à distanceFaible cour