Aet - Combine Feu tournant-113dB OPTASON 18-30 Vcc - Jaune - 64 sons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.9435 A
puissance - 20 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703145440
Réf. Sonepar
00576314544
Réf. Fournisseur
O530BTV20245
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
programmable
consommation d'électricité
0.9435 A
puissance
20 W
source lumineuse
autre
volume
113 dB
type de signal optique
gyrophare
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP65
Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.
Les Atouts de l'article:
Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu tournant tournant halogène 20W/25W de type O300T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.Ampoule halogène G6,35 / GY6,35. 20W / 25W4 sons commandables à distanceFaible cour