Aet - Combine Feu tournant-124dB OPTASON 207-253 Vca - Bleu - 64 sons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.398 A
puissance - 40 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703146898
Réf. Sonepar
00576314689
Réf. Fournisseur
O540DTV22304
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
couleur de calotte
bleu
type de signal acoustique
programmable
consommation d'électricité
0.398 A
puissance
40 W
source lumineuse
autre
volume
124 dB
type de signal optique
gyrophare
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP65
Ce combiné Optason® associe une sirène de 124 dB à 1 m à un feu tournant halogène 35W / 40W de type O400T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.
Les Atouts de l'article:
Ce combiné Optason® associe une sirène de 124 dB à 1 m à un feu tournant halogène 35W / 40W de type O400T. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.Ampoule halogène G6,35 / GY6,35. 35W / 40W4 sons commandables à distanceFaible courant d'a