Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aet - Combine LED - 113 dB OPTASON 10-50 Vcc - Rouge - 64 sons

AET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.2835 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665703145235

Réf. Sonepar

00576314523

Réf. Fournisseur

O530BLV20243

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un)

12...24 V

type de courant

DC

couleur de calotte

rouge

type de signal acoustique

programmable

consommation d'électricité

0.2835 A

source lumineuse

LED

volume

113 dB

type de signal optique

lumière flash

couleur du boîtier/corps

rouge

indice de protection (IP)

IP65

Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu LED de type O300L. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.

Les Atouts de l'article:

Ce combiné Optason® associe une sirène de 113 dB à 1 m à un feu LED de type O300L. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.64 sons4 sons commandables à distance9 modes de fonctionnement : 4 modes flash, 4 modes tournants, Fixe 2 modes pi