Aet - Combine LED 113 dB TONAFLASH 10-14 Vcc - 16-33 Vcc - Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.0965 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703139241
Réf. Sonepar
00576313924
Réf. Fournisseur
TL105HV20245
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un)
12...24 V
type de courant
DC
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
programmable
consommation d'électricité
0.0965 A
source lumineuse
LED
volume
113 dB
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP66
TL105H : combiné compact associant une sirène de 113 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu LED haute luminosité. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process.
Les Atouts de l'article:
TL105H : combiné compact associant une sirène de 113 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu LED haute luminosité. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process.64 sons4 sons comman