Aet - Combine LED 120 dB TONAFLASH 100-240 Vca - Rouge - 64 sons

AET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 115...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.207 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665703139531

Réf. Sonepar

00576313953

Réf. Fournisseur

TL112HV22303

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un)

115...230 V

type de courant

AC

couleur de calotte

rouge

type de signal acoustique

programmable

consommation d'électricité

0.207 A

source lumineuse

LED

volume

120 dB

type de signal optique

lumière flash

couleur du boîtier/corps

rouge

indice de protection (IP)

IP66

Combiné compact associant sirène de 120 dB avec 64 sons à un feu LED haute luminosité. Faible consommation et haute puissance sonore. Adapté pour toutes les applications alarmes incendie, sécurité et process et applications marines.

Les Atouts de l'article:

Combiné compact associant une sirène de 120 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu LED haute luminosité. Faible consommation et haute puissance sonore. Adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et proces