Aet - Combine LED - 124 dB OPTASON 10-50 Vcc - Transparent - 64 sons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - incolore
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 1.33 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703146935
Réf. Sonepar
00576314693
Réf. Fournisseur
O540DLV20240
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un)
12...24 V
type de courant
DC
couleur de calotte
incolore
type de signal acoustique
programmable
consommation d'électricité
1.33 A
source lumineuse
LED
volume
124 dB
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP65
Ce combiné Optason® associe une sirène de 124 dB à 1 m à un feu LED de type O400L. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.
Les Atouts de l'article:
Ce combiné Optason® associe une sirène de 124 dB à 1 m à un feu LED de type O400L. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.64 sons4 sons commandables à distance9 modes de fonctionnement : 4 modes flash, 4 modes tournants, Fixe 3 modes pi