Aet - Combine LED - 124 dB OPTASON 207-253 Vca - Jaune - 64 sons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.282 A
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703147093
Réf. Sonepar
00576314709
Réf. Fournisseur
O540DLV22305
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
programmable
consommation d'électricité
0.282 A
source lumineuse
LED
volume
124 dB
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP65
Ce combiné Optason® associe une sirène de 124 dB à 1 m à un feu LED de type O400L. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.
Les Atouts de l'article:
Ce combiné Optason® associe une sirène de 124 dB à 1 m à un feu LED de type O400L. Le Feu et la sirène peuvent être controlés séparément.64 sons4 sons commandables à distance9 modes de fonctionnement : 4 modes flash, 4 modes tournants, Fixe 3 modes pi