Aet - Combine LED 124 dB TONAFLASH 100-240 Vca - Jaune - 64 sons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.374 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703139746
Réf. Sonepar
00576313974
Réf. Fournisseur
TL121HV22305
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un)
115...230 V
type de courant
AC
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
programmable
consommation d'électricité
0.374 A
source lumineuse
LED
volume
120 dB
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP66
Combiné compact associant sirène de 124 dB avec 64 sons à un feu LED haute luminosité. Faible consommation et haute puissance sonore. Adapté pour toutes les applications alarmes incendie, sécurité et process et applications marines.
Les Atouts de l'article:
Combiné compact associant une sirène de 124 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu LED haute luminosité. Faible consommation et haute puissance sonore. Adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et proces