Aet - Combiné sirène 117 dB feu flash 15J 24Vcc optique Bleu IP66 - MED - PIL11015J0244-MED

AET
CopieCopie
Aet - Combiné sirène 117 dB feu flash 15J 24Vcc optique Bleu IP66 - MED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 117 dB

  • source lumineuse - xénon

  • type de signal optique - lumière flash

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703118000

Réf. Sonepar

00576311800

Réf. Fournisseur

PIL11015J0244-MED

Marque

Aet

volume:

117 dB

source lumineuse:

xénon

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

Les combinés PIL associent une sirène efficace (117 dB à 1m) avec un feu flash 15J. - Ils sont idéal pour des applications marines.

Les Atouts de la gamme:

TON FLASH ALARM : Avertir et signaler en un seul produit pour une meilleure perception d'un danger ou d'un défaut dans un environnement industriel, portuaire, tertiaire ou logistique. Un nombre inégalé de combinaison : une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux (feux fixes, clignotants, tournants, à led...) pour une combinaison de puissance adaptée aux petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées).