Aet - Combine xenon 5J-113 dB TONAFLASH 48 10% Vca - Jaune - 64 sons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.292 A
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703140063
Réf. Sonepar
00576314006
Réf. Fournisseur
TL105XV2048A5
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
programmable
consommation d'électricité
0.292 A
source lumineuse
autre
volume
113 dB
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP66
TL105X : combiné compact associant sirène 113 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y dont alarmes incendie, sécurité et process et les applications marines
Les Atouts de l'article:
TL105X : combiné compact associant une sirène de 113 dB(A) avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d’alarme y compris alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine