fin de vie
Aet - Coup de poing 1O + 1F Tourner pour deverrouiller - D40 mm

Aet - Coup de poing 1O + 1F Tourner pour deverrouiller - D40 mm

AET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 68 mm

  • profondeur - 53 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3665703045962

Réf. Sonepar

00576304596

Réf. Fournisseur

XALK178E

Réf. Commerciale

Aet

largeur

68 mm

hauteur

68 mm

profondeur

53 mm

Coup de poing 1O + 1F Tourner pour déverrouiller - Ø40 mm