Aet - Feu flash Ex compact 10J 345cd SIL2 24Vcc 660mA Jaune IP66 IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - métal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703073507
Réf. Sonepar
00576307350
Réf. Fournisseur
BEXBG10DSIL20245
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP67
couleur de calotte
jaune
mode de pose
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
métal
puissance
10 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
La conception électronique de ce flash permet d’avoir un rendu visuel très élevé, tout en réduisant la consommation énergétique
Les Atouts de l'article:
La conception électronique de ce flash permet d’avoir un rendu visuel très élevé, tout en réduisant la consommation énergétiqueBoîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre interne et externe Grille de