Aet - Feu flash Ex compact 15J 444cd SIL2 24Vcc 860mA Bleu IP66 IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - bleu
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - métal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703073569
Réf. Sonepar
00576307356
Réf. Fournisseur
BEXBG15DSIL20244
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP67
couleur de calotte
bleu
mode de pose
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
métal
puissance
15 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
La conception électronique de ce flash permet d’avoir un rendu visuel très élevé, tout en réduisant la consommation énergétique
Les Atouts de l'article:
La conception électronique de ce flash permet d’avoir un rendu visuel très élevé, tout en réduisant la consommation énergétiqueBoîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre interne et externe Grille de