Aet - Feu flash Ex compact 21J 485cd SIL2 24Vcc 1.2A Transparent IP66 IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - métal
puissance - 21 J
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703073583
Réf. Sonepar
00576307358
Réf. Fournisseur
BEXBG21DSIL20240
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP67
mode de pose
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
métal
puissance
21 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
La puissance visuelle de ce flash permet une utilisation en extérieur, et dans des conditions des plus sévères grâce à sa fabrication en aluminium LM7
Les Atouts de l'article:
La puissance visuelle de ce flash permet une utilisation en extérieur, et dans des conditions des plus sévères grâce à sa fabrication en aluminium LM7Boîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre intern