Aet - Feu flash Ex compact 21J 485cd SIL2 24Vcc 1.2A Vert IP66 IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - vert
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - métal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703073637
Réf. Sonepar
00576307363
Réf. Fournisseur
BEXBG21DSIL20246
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP67
couleur de calotte
vert
mode de pose
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
métal
puissance
21 J
source lumineuse
xénon
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
La puissance visuelle de ce flash permet une utilisation en extérieur, et dans des conditions des plus sévères grâce à sa fabrication en aluminium LM7
Les Atouts de l'article:
La puissance visuelle de ce flash permet une utilisation en extérieur, et dans des conditions des plus sévères grâce à sa fabrication en aluminium LM7Boîtier en aluminium LM6 Câblage très facile Deux entrées de câble du même côté Borne de terre intern