Aet - Feu flash Quadro 3G-D 7,5J 230Vca optique Jaune IP66 Zone 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
puissance - 7.5 J
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703050911
Réf. Sonepar
00576004898
Réf. Fournisseur
QUADROF123GD2305
Réf. Commerciale
Aet
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP66
couleur de calotte
jaune
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance
7.5 J
source lumineuse
xénon
Le feu flash Quadro F12 3G/3D est conçu pour les conditions industrielles difficiles. Le feu de signalisation adapté à une utilisation intérieure & extérieure, génère des impulsions lumineuses attirant l'attention
Les Atouts de l'article:
Le feu flash Quadro F12 3G/3D est conçu pour les conditions industrielles difficiles et utilisable comme alarme visuelle. Le feu de signalisation, adapté à une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure, génère des impulsions lumineuses attirant l'at