fin de vie

Aet - Flash seul L101X b.int 0.5Hz 5J 230Vca 0.5 Hz - L101X2300-05-INT

AET
CopieCopie
Aet - Flash seul L101X b.int 0.5Hz 5J 230Vca 0.5 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction flash - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • température ambiante - -25...55 °C

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703060583

Réf. Sonepar

00576306058

Réf. Fournisseur

L101X2300-05-INT

Réf. Commerciale

Aet

fonction flash:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-25...55 °C

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

86 mm

hauteur:

86 mm

Le L101X est un feu flash 5J, IP66 - Il est conforme à la norme EN54-23 en version 24 Vcc et 48 Vcc uniquement.