Aet - Maxi feu tournant 2x20W 48Vcc Rouge 220xD140mm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 48 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
douille - GY6,35
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703048123
Réf. Sonepar
00576001586
Réf. Fournisseur
O400T0483
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale
48 V
type de courant
DC
couleur de calotte
rouge
douille
GY6,35
source lumineuse
autre
consommation d'électricité
0.84 A
puissance
35 W
indice de protection (IP)
IP65
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).
Les Atouts de l'article:
Maxi feu tournant extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel et en extérieur grâce à son indice de protection élevé (IP65).Feu tournant extrêmement visible (35 ou 40 W selon tension) Facilité d'installation (3 entrées de câbles)