Aet - Sirene 98 dB OPTASON 48 ,115, 230 Vcc-Vca 3 sons IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 98 dB
tension nominale - 48 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
consommation d'électricité - 0.015 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703135502
Réf. Sonepar
00576313550
Réf. Fournisseur
O350S040260
Réf. Commerciale
Aet
volume
98 dB
tension nominale
48 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
0.015 A
température ambiante
-25...50 °C
Sirène adaptée aux alertes de proximité.|Montage possible sur fond plat ou sur équerre
Les Atouts de l'article:
Sirène adaptée aux alertes de proximité.Montage possible sur fond plat ou sur équerreExcellent indice de protection : IP65 3 sons disponibles Facilité d'installation : 2 entrées de câblesEquerre de fixation en option. Possibilité d'associer des feux