Aet - Sirène électronique 100dB 115 ±10% Vca - 10 sons - Gris - F1V2115-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 100 dB
tension nominale - 115 V
type de courant - AC
type de signal acoustique - programmable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665703165264
Réf. Sonepar
00576316526
Réf. Fournisseur
F1V2115-G
Marque
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
100 dB
tension nominale:
115 V
type de courant:
AC
type de signal acoustique:
programmable
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.027 A
température ambiante:
-40...55 °C
Les Atouts de l'article:
Sirène compacte de faible consommation avec un niveau sonore performant10 sons (dont NF S32-001) 2 sons commandables à distance (uniquement F1V2024)2 entrées de câbles Ø 20 mm (bouchons fournis)Température d'utilisation : -25°C à +55°CSynchronisation sonore automatiqueDiode anti retour pour surveillance de ligne
Les Atouts de la gamme:
TONALARM® : Les sirènes électroniques TONALARM® permettent de couvrir tous les usages : alerte, évacuation incendie (son normalisé NFS-32001), confinement, process…pour des ambiances sonores peu bruyantes à très bruyantes.De nombreux points forts distinguent ces sirènes : leur excellent rapport puissance/consommation, leur robustesse IP66, leur facilité d’installation, la synchronisation automatique en montage parallèle et leur fonctionnement permanent.



