Aet - Sirene fonte Aluminium 108dB 24Vcc IP66-67 4 sons a distance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - métal
volume - 108 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - programmable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665703003443
Réf. Sonepar
00576000577
Réf. Fournisseur
DS5CDE024
Réf. Commerciale
Aet
matériau du boîtier/corps
métal
volume
108 dB
tension nominale
24 V
type de courant
DC
type de signal acoustique
programmable
couleur du boîtier/corps
rouge
indice de protection (IP)
IP66
consommation d'électricité
0.28 A
température ambiante
-40...55 °C
Sirène électronique extrêmement robuste spécialement adaptée aux conditions d'environnement industriel les plus sévères.
Les Atouts de l'article:
Sirène électronique extrêmement robuste spécialement adaptée aux conditions d'environnement industriel les plus sévères.Sirène robuste: IP66 & 67 Libre choix de la combinaison des 3 sons Efficacité sonore: sirène audible à 32 m