Aet - Sirene fonte Aluminium 114dB - CMD 115-230Vca certifie SIL2 - IP66-67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
volume - 114 dB
matériau du boîtier/corps - métal
température ambiante - -25...55 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703150079
Réf. Sonepar
00576315007
Réf. Fournisseur
DS10SIL2230-CMD
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale
230 V
type de courant
AC
volume
114 dB
matériau du boîtier/corps
métal
température ambiante
-25...55 °C
indice de protection (IP)
IP67
consommation d'électricité
0.06 A
couleur du boîtier/corps
rouge
Cette sirène étanche de 110 dB est auto-surveillée et certifiée SIL2. Elle convient pour les milieux industriels sévères où un danger important doit être signalé.
Les Atouts de l'article:
Cette sirène étanche de 110 dB est auto-surveillée et certifiée SIL2. Elle convient pour les milieux industriels sévères où un danger important doit être signalé.Sirène auto-surveillée, certifiée SIL2 Indice de protection élevé (IP66 & 67) Efficacité s