Aet - Téléphone anti-vandales IP66 IK09 Rouge sans clavier - RESISTEL-0T-RG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réseau de raccordement - analogique
avec clavier - Non
adapté à un montage en applique - Oui
adapté à un montage sur table - Non
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665703051956
Réf. Sonepar
00576004913
Réf. Fournisseur
RESISTEL-0T-RG
Marque
Aet
réseau de raccordement:
analogique
avec clavier:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage sur table:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP66
matériau du boîtier/corps:
polyester, renforcé en fibre de verre
matériau du clavier:
acier inoxydable 316 (V4A)
couleur du boîtier/corps:
rouge
Les Atouts de l'article:
Ce téléphone résiste aux intempéries et se distingue par sa précision, sa longévité et sa fiabilitéTéléphone anti-vandale Indice d'impact très élevé : IK09 Fonction main libre Répertoire téléphonique et autres programmations sont disponibles
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...


