AGI Robur - 155-50 AIGUILLE NY-AC SEULE 50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
matériau - métal
longueur - 50 m
forme de la tête - sphère
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193984710
Réf. Sonepar
00079398471
Réf. Fournisseur
398471
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
canal noyé
matériau
métal
longueur
50 m
forme de la tête
sphère
forme
rond
qualité du matériau
acier
diamètre du touret/de l'anneau
6 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non
Capacité de charge
3.35 kg
155-50 AIGUILLE NY-AC SEULE 50