AGI Robur - 159-09-05-060 AIGUILLE FV 9MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 60 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193980859
Réf. Sonepar
00079398085
Réf. Fournisseur
398085
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
canal noyé
longueur
60 m
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau
9 mm
159-09-05-060 AIGUILLE FV 9MM