AGI Robur - 159-09-05-100 AIGUILLE FV 9MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
matériau - métal
longueur - 100 m
forme de la tête - sphère
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193980897
Réf. Sonepar
00079398089
Réf. Fournisseur
398089
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
canal noyé
matériau
métal
longueur
100 m
forme de la tête
sphère
forme
rond
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau
9 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non
Capacité de charge
22 kg
159-09-05-100 AIGUILLE FV 9MM