AGI Robur - 159-11-06-120 AIGUILLE FV 11MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 120 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau - 11 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193985359
Réf. Sonepar
00079398535
Réf. Fournisseur
398535
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
canal noyé
longueur
120 m
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau
11 mm
159-11-06-120 AIGUILLE FV 11MM