AGI Robur - 159-11-06-150 AIGUILLE FV 11MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
longueur - 150 m
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau - 11 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193980934
Réf. Sonepar
00079398093
Réf. Fournisseur
398093
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
canal noyé
longueur
150 m
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau
11 mm
159-11-06-150 AIGUILLE FV 11MM