AGI Robur - 161-01-30 AIGUILLE FV-CARTER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - métal
longueur - 30 m
forme de la tête - sphère
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193985854
Réf. Sonepar
00079398585
Réf. Fournisseur
398585
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
tube d'installation
matériau
métal
longueur
30 m
forme de la tête
sphère
forme
rond
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau
3 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non
Capacité de charge
0.5 kg
161-01-30 AIGUILLE FV-CARTER