AGI Robur - 161-01-50 AIGUILLE F. VERRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 50 m
forme de la tête - sphère
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193985878
Réf. Sonepar
00079398587
Réf. Fournisseur
398587
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
tube d'installation
matériau
plastique
longueur
50 m
forme de la tête
sphère
forme
rond
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau
3 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non
Capacité de charge
0.68 kg
couleur
vert
161-01-50 AIGUILLE F. VERRE