AGI Robur - 165-050 AIGUILLE FV SEULE D6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - canal noyé
matériau - plastique
longueur - 50 m
forme de la tête - sphère
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193983393
Réf. Sonepar
00079398339
Réf. Fournisseur
398339
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
canal noyé
matériau
plastique
longueur
50 m
forme de la tête
sphère
forme
rond
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre du touret/de l'anneau
6 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Non
Capacité de charge
3.2 kg
couleur
autre
165-050 AIGUILLE FV SEULE D6