AGI Robur - 167-04-50 AIGUIL.S-TOURET PLAS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - métal
longueur - 50 m
forme de la tête - sphère
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193988633
Réf. Sonepar
00079398863
Réf. Fournisseur
398863
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
tube d'installation
matériau
métal
longueur
50 m
forme de la tête
sphère
forme
rond
qualité du matériau
autre
diamètre du touret/de l'anneau
5 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Oui
Capacité de charge
3.2 kg
167-04-50 AIGUIL.S-TOURET PLAS