AGI Robur - 167-08-25 AIGUIL.S-TOURET PLAS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 25 m
forme de la tête - couronne
forme - rond
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193988572
Réf. Sonepar
00079398857
Réf. Fournisseur
398857
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
tube d'installation
longueur
25 m
forme de la tête
couronne
forme
rond
qualité du matériau
autre
diamètre du touret/de l'anneau
5 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Oui
Capacité de charge
2.4 kg
167-08-25 AIGUIL.S-TOURET PLAS