AGI Robur - 20090 PINCE CAB.RONDS 6-16 MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 166 mm
plage de dénudage section transversale - 6...16 mm²
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
longueur de dénudage ajustable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194210030
Réf. Sonepar
00079421003
Réf. Fournisseur
421003
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur
166 mm
plage de dénudage section transversale
6...16 mm²
avec coupe-fil
Oui
isolé
Oui
longueur de dénudage ajustable
Oui
section longitudinale
Oui
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
20090 PINCE CAB.RONDS 6-16 MM2