AGI Robur - 4100 TOURN.ISO.LAME DRO.4X100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194330233
Réf. Sonepar
00079433023
Réf. Fournisseur
433023
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de lame
4 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
4100 TOURN.ISO.LAME DRO.4X100