AGI Robur - 41050 SOUDURE 40% 10-10 500G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 1 mm
poids - 520 g
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193830024
Réf. Sonepar
00079383002
Réf. Fournisseur
383002
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre
1 mm
poids
520 g
41050 SOUDURE 40% 10-10 500G