AGI Robur - 55125 TOURN.ISO.LAM.D.5.5X125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 5.5 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194330257
Réf. Sonepar
00079433025
Réf. Fournisseur
433025
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de lame
5.5 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
125 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
55125 TOURN.ISO.LAM.D.5.5X125