AGI Robur - 8175 TOURN.ISO.LAME DROI.8X175
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 8 mm
modèle - droit
isolé - Oui
longueur de lame - 175 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508194330295
Réf. Sonepar
00079433029
Réf. Fournisseur
433029
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur de lame
8 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
175 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
1 composant
8175 TOURN.ISO.LAME DROI.8X175