AGI Robur - A20425 BTE JONCT RESINE T2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 4...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 4...25 mm²
nombre de conducteurs - 5
type - branchement traversant
modèle - résine de coulée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508192330105
Réf. Sonepar
00079233010
Réf. Fournisseur
233010
Réf. Commerciale
AGI Robur
section nominale du conducteur câble principal
4...25 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
4...25 mm²
nombre de conducteurs
5
type
branchement traversant
modèle
résine de coulée
accessoires de connexion
connecteur à vis
A20425 BTE JONCT RESINE T2